Spécifications
Dimensions
- Largeur totale14.14 Dia. dans
- Poids3.60 lb
Details
- À utiliser avec8540-A1 Pompes à graisse pneumatiques fixes de service standard, Pompes à graisse pneumatiques fixes de service standard 8540-B, 8541-5 Pompes à graisse pneumatiques portatives standard, 8550-A1 Pompes à graisse pneumatiques fixes de service standard, 9911-A1 Pompes à graisse pneumatiques portatives RAM, 9940 Pompes à graisse pneumatiques fixes RAM, 9941 Pompes à graisse pneumatiques portatives RAM, 9950-1 Pompes à graisse pneumatiques fixes RAM, 9950-A1 Pompes à graisse pneumatiques fixes RAM, 9951-1 Pompes à graisse pneumatiques portatives RAM, 9951-S1 Pompes à graisse pneumatiques portatives RAM, 9951-T1 Pompes à graisse pneumatiques portatives RAM
- Type de produitAccessoires pour équipement de lubrification
- TypePlaque suiveuse
- CUP_NON098468201282
Aperçu
Description du fabricant
338802 SUIVEUR FLEXIBLE 1 3/8"