Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3.4844 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.0625 à 9.6875 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Global Hauteur6.5625 po
- Global Longueur11.7500 po
- Largeur totale3.6875 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant557191
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeERCIA-215
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieERPBA
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461291849
Aperçu
- Avec joint Flinger