Motion
UCFX12
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03532741
N° MFRUCFX12
Prix279.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03532741
N° MFRUCFX12
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
Prix279.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    149 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    65.1 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5850 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 kgf
  • Roulement de rechange
    UCX12
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFX00
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250237111

Aperçu

Description du fabricant
UCFX12 60MM FLG 4-BOLT