Motion
C5-RSA-42SB
Pignon de retour auto-alignable - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03533847
N° MFRC5-RSA-42SB
Prix889.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour auto-alignable - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03533847
N° MFRC5-RSA-42SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix889.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    45-3/8 po
  • Longueur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Poids
    147.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-RSA-42SB IDL DE RETOUR SA
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants