Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/16 po
- Extérieur Diamètre0.5625 po
- Global Largeur0.5625 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe modèle BH-59-V est un roulement à rouleaux à pointeau dessiné avec un diamètre d'alésage de 5/16 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.5625 po, une largeur globale de 0.5625 po et un poids de 0.02 lb, idéal pour les applications légères.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.12000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieBH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790215445