Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale76.5 mm
- Longueur totale273 mm
- Largeur totale120 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQC2000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVQC
- Type de câblageConnecteur D-sub
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vannes VQC2000
- Conforme à la norme IP40
- Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 tailles de port disponibles