Spécifications
Dimensions
- Bolt Circle Diameter132 mm
- Taille du boulonM14
- Bore Diameter40 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage50 mm
- Overall Length Diameter160 mm
- Diamètre du pilote105 mm
- Désactivation de l’unité36 mm
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Roulement de rechangeUK209+H2309
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFC200+H2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250342808
Aperçu
Description du fabricant
UKFC209+H2309 40MM CHARIOT FLG PILOTE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité