Motion
SB 22208  C3  W33 TSS VA

MCGILL
SB 22208 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI03537477
N° MFRSB 22208 C3 W33 TSS VA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22208 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI03537477
N° MFRSB 22208 C3 W33 TSS VA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    726166003029
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Double étanchéité
  • Série
    222
  • CUP_NON
    726166003029

Aperçu

Description du fabricant
SB 22208 C3 W33 TSS VA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif