Motion
VV5Q11-08N3SQ-DNS

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-08N3SQ-DNS

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI03543201
N° MFRVV5Q11-08N3SQ-DNS
Prix884.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-08N3SQ-DNS

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI03543201
N° MFRVV5Q11-08N3SQ-DNS
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
Prix884.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    93.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ1000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q11-08N3SQ-DNS VV5Q COLLECTEUR
  • Collecteur enfichable pour vanne VQ1*0*
  • Type d’interface série (SI)
  • De nombreux types d’IS populaires sont disponibles
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • 16 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN

Les clients ont également acheté