Motion
5370-169-204

WARNER
5370-169-204

EM-50-20Gen2, Alésage creux/arbre, couple de 16 pi-lb, 90 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543259
N° MFR5370-169-204
Prix1,057.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-169-204

EM-50-20Gen2, Alésage creux/arbre, couple de 16 pi-lb, 90 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543259
N° MFR5370-169-204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,057.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Global Longueur  
    5.165 po

Détails

  • Type de frein
    Module électroélectrique à la mise sous tension
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    16 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582960870
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5370-169-204 MODULE ÉLECTROLOGIQUE 90V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté