Motion
5370-270-209

WARNER
5370-270-209

EM-100-10Gen2, Alésage creux/alésage creux, couple de 30 pi-lb, 90 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543316
N° MFR5370-270-209
Prix1,175.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-270-209

EM-100-10Gen2, Alésage creux/alésage creux, couple de 30 pi-lb, 90 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543316
N° MFR5370-270-209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,175.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Longueur totale
    1.555 po
  • Inertie totale
    0.046 lb/pi2

Détails

  • Type d'embrayage
    Combinaison moteur/sortie
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    30 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582961051
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5370-270-209 MODULE ÉLECTROLOGIQUE 90V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon