Motion
T-DSG-01-2B2-D24-70

YUKEN
T-DSG-01-2B2-D24-70

Vanne directionnelle PLC
N° D’ARTICLE MI03543609
N° MFRT-DSG-01-2B2-D24-70
Prix430.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
T-DSG-01-2B2-D24-70

Vanne directionnelle PLC
N° D’ARTICLE MI03543609
N° MFRT-DSG-01-2B2-D24-70
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
Prix430.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    88.8 mm
  • Longueur totale
    204.4 mm
  • Largeur totale
    46 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    70
  • Type de connecteur électrique
    Boîte de raccordement
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Débit maximum
    26.4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    3050 psi
  • Application de la vanne
    Industriel

Aperçu

Description du fabricant
TDSG012B2D2470 VANNE DIRECTIONNELLE PLC
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - type de relais électrique\n 2 câbles d'alimentation seulement pour le câblage\n“Le relais électrique intégré change le sens du débit par seulement 10mA donné\n 35MPa (5,080psi) pression de service maximale