Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de sécurité et sectionneurs
Aperçu
- Le sens d’insertion de la clé de fonctionnement sélectionnable et le montage réglable assurent la flexibilité de l’installation
- Des interrupteurs intégrés avec construction à contacts multiples sont disponibles
- Force de maintien clé de 1,300 N minimum
- Peut être utilisé pour les charges standard ou les microcharges
- La gamme comprend des modèles avec une sortie de conduit de M20
- IP67 degrés de protection
- Variété de têtes métalliques disponibles
- Indicateur : 10 à 115V CA/CC (indicateur DEL orange)
- Fabricant : Omron