Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 (5/8 avec manchon) po
- Frein extérieur Diamètre174.8 mm
- Global Longueur124.7 mm
Détails
- Type de freinActionné par le ressort
- Matériau du boîtierAluminium
- Type de montageVisage en C
- Couple statique nominal10 pi-lb
- Nombre de disques de friction1
- Normes respectéesANSI B17.1, BISSC, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x
- CUP_NON793699015836
- Tension nominale190 @ 50 Hz V ac, 230 @ 60 Hz V ac