Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du poinçon2.416 po
- Diamètre minimum du poinçon0.885 po
- Diamètre du poinçon0.885 po, 1.115 po, 1.362 po, 1.701 po, 1.951 po, 2.416 po
Détails
- ComprendEntretoise - courte
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de pointages17
- CUP_NON783310342939
Aperçu
- Conception compacte et légère pour une portabilité et une utilisation rapide et facile par une seule personne
- Développe huit tonnes de force hydraulique pour un poinçonnage facile, même en acier inoxydable de calibre 10, selon les capacités de poinçonnage individuelles
- Parfait pour poinçonner rapidement le panneau avant droit
- Permet une orientation illimitée du conducteur pour simplifier l’accès à la zone de travail
- Peut être utilisé avec des poinçons non ronds dans la capacité de l’outil (un adaptateur peut être requis)
- Brevet américain n° 6,772,521