Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.71 po
- Largeur totale1.71 po
Détails
- ActionRéversible
- ActionnementPilote
- Série de bobinesSérie EPV
- Terminaison de bobinePlomb volant
- Sexe de la connexionFemme
- Direction du débitNez à l’intérieur du côté extérieur
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FonctionÉlectrovanne
- FuiteStandard
- Numéro de catalogue du fabricant02-355110
- Température de fonctionnement maximale+194 °F
- Débit maximum160 L/min
- Pression de fonctionnement maximale280 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé15/13/11
- StyleTapis
- Tension d’alimentation12 V
- Plage de viscosité10 à 800 cSt
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation