Motion
6207-2RSR-C4

FAG (SCHAEFFLER)
6207-2RSR-C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C4
N° D’ARTICLE MI03546674
N° MFR6207-2RSR-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6207-2RSR-C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C4
N° D’ARTICLE MI03546674
N° MFR6207-2RSR-C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    17 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6207-2RSR-C4 PALIER
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6207-2RSR-C4 présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207-2RSR-C4
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801164429

Aperçu

Description du fabricant
6207-2RSR-C4 PALIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs