Motion
222S.215MA
Roulement à rouleaux sphériques - DI 2.9375 po, DI 150 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03546722
N° MFR222S.215MA
Prix4,176.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 2.9375 po, DI 150 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03546722
N° MFR222S.215MA
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
Prix4,176.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4026677622570

Aperçu

Description du fabricant
222S.215-MA
  • Peut être utilisé dans les boîtiers existants de pouces ou métriques, réduisant ainsi les coûts de remplacement
  • Aucune modification majeure n’est requise pour les logements existants
  • Capacité comparable à un roulement solide
  • La conception sphérique à deux rangées offre une capacité de poussée élevée
  • L’auto-alignement interne vous offre une capacité de désalignement dynamique plus élevée
  • Une installation simplifiée avec moins de pièces signifie moins de temps d’arrêt
  • La conception à roulement unique pour les arrangements fixes ou flottants aide à réduire les coûts d’inventaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs