Motion
59005
Ponceuse orbitale Dynorbital® Spirit Air - 0.25 hp, orbitale aléatoire, 0.375 po de diamètre orbital, 14.00 pi3/min à charge, sans vide, tampon 5.00 po
N° D’ARTICLE MI03550030
N° MFR59005
Prix280.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale Dynorbital® Spirit Air - 0.25 hp, orbitale aléatoire, 0.375 po de diamètre orbital, 14.00 pi3/min à charge, sans vide, tampon 5.00 po
N° D’ARTICLE MI03550030
N° MFR59005
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
Prix280.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Diamètre de l’orbite
    0.375 po
  • Hauteur totale
    3.500 po
  • Longueur totale
    6.500 po
  • Taille du tampon
    5.00 po
  • Poids de l’outil
    1.5 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    14.00 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.25 hp
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Style orbite
    Randomisé
  • Style à montage sur socle
    Levier
  • Forme du tampon
    Circulaire
  • Type d’aspirateur
    Non sous vide

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE ORBITALE 59005 5 PO SANS VIDE