Motion
BEPN1AAA-BTA

RAYOVAC
BEPN1AAA-BTA

ROV BEPN1AAA-BTB.LUMIÈRE DU STYLO ESSNT BRITE 1
N° D’ARTICLE MI03550052
N° MFRBEPN1AAA-BTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAYOVAC
BEPN1AAA-BTA

ROV BEPN1AAA-BTB.LUMIÈRE DU STYLO ESSNT BRITE 1
N° D’ARTICLE MI03550052
N° MFRBEPN1AAA-BTA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Hauteur
    3.0 po, 6.85
  • Longueur
    8.05, 6.25 po
  • Poids
    0.071 lb, 0.075
  • Largeur
    5.45, 0.6 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Couleur du corps
    Bleu, orange, argent
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Terminer le temps d’exécution
    5.5 (batteries Rayovac Heavy Duty) h, 6 (batteries alcalines Rayovac) h
  • Caractéristiques et avantages
    • Offert en orange, bleu ou argent - la couleur est choisie au hasard• (1) Pile au carbone au zinc AAA RAYOVAC est incluse• Voyants DEL blancs très brillants et 3 lumens• Distance du faisceau : 36 mètres• Durée de fonctionnement de la pile (pile au carbone au zinc incluse) : 5.5 heures• Performance du test de chute de 6 pieds!• Pince de poche pratique incluse
  • Comprend
    Pince de poche pratique
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    012800506613
  • Sortie lumineuse maximale
    3 lm
  • Durée d’exécution maximale
    6 h
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux chocs
  • Type
    Lampe de stylo

Aperçu

Description du fabricant
BEPN1AAA-BTA 3 LUMENS 1AAA LAMPE DE STYLO À DEL
  • Disponible en orange, bleu ou argent - la couleur est choisie au hasard
  • (1) Pile au zinc-carbone AAA RAYOVAC incluse
  • DEL blanches très brillantes et 3 lumens
  • Distance du faisceau : 36 mètres
  • Autonomie de la batterie (batterie au zinc et au carbone incluse) : 5.5 heures
  • Performance du test de chute de pied 6 !
  • Pince de poche pratique incluse

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif