Motion
2125QTIMAX

INGERSOLL-RAND
2125QTIMAX

Clé à chocs pneumatique - 2115TiMAX, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 277 pi-lb, vitesse maximale 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03550105
N° MFR2125QTIMAX
Prix569.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
2125QTIMAX

Clé à chocs pneumatique - 2115TiMAX, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 277 pi-lb, vitesse maximale 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03550105
N° MFR2125QTIMAX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix569.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1500
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    6.7 po
  • Longueur totale
    6.1 po
  • Largeur totale
    2.2 po
  • Poids de l’outil
    2.51 lb
  • Couple
    277 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    17.0 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    2115TiMAX
  • CUP_NON
    663023043142
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
2125QTIMAX 1/2IN IMPACT DE L’AIR SILENCIEUX
  • Durable : Avec un boîtier de marteau en titane et un boîtier en composite, cette clé peut résister à tout, y compris aux chutes répétées et aux environnements difficiles.
  • Polyvalent : cet outil est si polyvalent qu’il peut être utilisé dans presque tous les marchés.
  • Fiable : Cette clé a été testée et est garantie pour durer. Il fournira le même niveau de puissance à chaque fois.
  • Accès plus facile au raccord de graissage – pour un entretien plus rapide et moins de temps d’arrêt
  • Meilleure rétention de la douille
  • Le moteur à 7 aubes offre une puissance supplémentaire avec moins de poids
  • Le mécanisme d’impact et le moteur à double marteau finement réglés offrent plus de couple, de durabilité et d’efficacité
  • La gâchette à contact avec plumes offre un contrôle maximal de cette clé à chocs pneumatique
  • Plaque d’extrémité anodisée pour une durabilité accrue
  • Optimisé pour l’industrie de la réparation de véhicules, les ateliers de carrosserie, l’utilisation industrielle générale, le MRE, le rail, la machinerie lourde, le pétrole et le gaz, la construction navale et la construction
  • Commande avant/arrière brevetée à une main pour une utilisation facile
  • Débit d’air optimisé pour une performance maximale lors de l’utilisation de cette clé à chocs pneumatique

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon