Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille13.5 mm
- Cannelure Longueur54 mm
- Angle Helix30 °
- Global Longueur107 mm
- Diamètre de la tige13.5 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionAlTiN
- Numéro CUP du fabricant691781690490
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de Cannelures3
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle150 °
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite