Motion
23932-E1A-M

FAG (SCHAEFFLER)
23932-E1A-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 220 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03551532
N° MFR23932-E1A-M
Prix4,074.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23932-E1A-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 220 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03551532
N° MFR23932-E1A-M
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
Prix4,074.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4012802173840

Aperçu

Description du fabricant
23932-E1A-XL-M