Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Hauteur corporelle globale111.5 mm
- Longueur totale du corps292 mm
- Largeur totale du corps72 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Type de connexion de tige de serrageManille de 19.5 mm
- Plage de vitesse de la pince50 à 500 mm/s
- Type de coussinCoussin d’air
- Action de verrouillageAucun
- Direction de verrouillageNon serré
- Force de serrage maximale1680 (tirer) N, 1870 (pousser) N
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageDouble épaule
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant intégré, contrôleur de vitesse
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques à pince droite
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de tigeTige unique