Motion
BL306ZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 19 mm, largeur 19 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03551750
N° MFRBL306ZNR
Prix145.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 19 mm, largeur 19 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03551750
N° MFRBL306ZNR
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
Votre prix145.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BL306 ZNR
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BL306ZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 19 mm pour les machines robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL306ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176039003
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176039003

Aperçu

Description du fabricant
BL306 ZNR