Motion
1X100 LIVRAISON DE CARBURANT 200

GATES RUBBER CO
1X100 FUEL DELIVERY 200

Tuyau industriel de distribution Fuel Master™1 po de diamètre intérieur, pression de service 13.8 , type de tuyau de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile carboxylé - matériau de couvercle de type C4 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03551805
N° MFR1X100 FUEL DELIVERY 200
Prix22.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 FUEL DELIVERY 200

Tuyau industriel de distribution Fuel Master™1 po de diamètre intérieur, pression de service 13.8 , type de tuyau de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile carboxylé - matériau de couvercle de type C4 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03551805
N° MFR1X100 FUEL DELIVERY 200
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
Prix22.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.50 po
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile carboxylé - Type C4
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de mazout et de carburant diesel dans des applications à des températures aussi basses que –40°F (–40°C). Compatible avec les carburants Bio-Diesel jusqu’à B20. Le flexible reste flexible jusqu'à –20°F (–29°C). Pour les services résidentiels et commerciaux robustes où un couvercle résistant à l’abrasion et non marquant est requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075156468
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075156468
  • Pression de service
    13.8

Aperçu

Description du fabricant
1 LIVRAISON PRINCIPALE DE CARBURANT 200