Motion
LDTS 1/5

SKF
LDTS 1/5

Taille de 5000 ml, contenant pour canette, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI03551830
N° MFRLDTS 1/5
Prix1,108.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LDTS 1/5

Taille de 5000 ml, contenant pour canette, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI03551830
N° MFRLDTS 1/5
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
Prix1,108.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5000 ml
  • Poids net
    9.26 lb
  • Durée de conservation
    2 ans

Détails

  • Type de base
    Huile minérale, PTFE
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Can
  • Point d’éclair
    338 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral/PTFE

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT SEC POUR TABLE LDTS 1/5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues