Motion
CM31D17NZ9F

LEESON ELECTRIC
CM31D17NZ9F

Moteur électrique sous- Fractionnel CC - Aimant permanent, brossé, 1/6 hp, 180 V, 1750 tr/min, TENV, cadre 31
N° D’ARTICLE MI03551871
N° MFRCM31D17NZ9F
Prix677.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM31D17NZ9F

Moteur électrique sous- Fractionnel CC - Aimant permanent, brossé, 1/6 hp, 180 V, 1750 tr/min, TENV, cadre 31
N° D’ARTICLE MI03551871
N° MFRCM31D17NZ9F
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
Votre prix677.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Taille du cadre
    31None
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.50 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    31
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Dimension C de la longueur totale
    9.45 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    75.1
  • Type de boîtier
    TENV
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.85 A
  • Type de cadre
    31
  • Efficacité de la pleine charge
    75.10 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720090817
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    0.17 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720090817
  • Tension
    180 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1120043.00,1/6HP,31GS,1800RPM,
  • Conception compacte et peu encombrante.
  • L’accès externe aux brosses permet un remplacement facile pour une durée de vie prolongée du moteur.
  • Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
  • La rotation réversible permet une plus grande flexibilité dans l’application.
  • Couple de démarrage élevé au démarrage, pour obtenir une charge de démarrage plus élevée requise dans les applications de sous-fraction.