Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 FFOR
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille End 23/4 JIC 37°
- Diamètre intérieur0.36 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate vers JIC 37° évasé
- Mot-clé de description3/4 po femelle For-Seal® x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1Femme For-Seal®
- Filetage de l’extrémité 11-1/16–12
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier
Aperçu
- Bonne résistance aux vibrations
- Plaqué zinc
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Vaste sélection de modèles et de tailles.