Motion
KK25-1K

MORSE
KK25-1K

2657161 Embrayage à came - Série KK, diamètre de l’alésage de 25 mm, diamètre global de 52 mm, capacité de couple de 57.5 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI03555613
N° MFRKK25-1K
Prix891.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
KK25-1K

2657161 Embrayage à came - Série KK, diamètre de l’alésage de 25 mm, diamètre global de 52 mm, capacité de couple de 57.5 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI03555613
N° MFRKK25-1K
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
Prix891.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre total
    2.047 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages KK de marque Morse intègrent un embrayage à came compact avec support de roulement intégré. Cette construction unique est une combinaison de roulement à billes et d’embrayage à came. Cela fournit un support radial anti-friction pour l’arbre et s’adapte au même espace que le roulement à billes standard de la série 6200 pour une utilisation dans des applications allant de l’équipement d’exercice à la machinerie industrielle. Cet embrayage à usage général est conçu pour les applications d'arrêt arrière, d'indexation et de dépassement et peut être utilisé avec la lubrification à l'huile ou à la graisse. Livré légèrement graissé.
  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.0125 pi-lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KK25-1K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288927457
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2500
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1400
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2405.5
  • Capacité de charge statique radiale
    1416.3
  • Série
    Série KK
  • Capacité de couple
    57.5
  • CUP_NON
    662288927457

Aperçu

Description du fabricant
KK25-1K
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. Cet embrayage à roulement général peut être utilisé avec la lubrification à l’huile et à la graisse. L'embrayage KK à roulement à billes et embrayage à came autonomes est disponible en plusieurs configurations avec différentes options d'étanchéité et options de rainure de clavette intérieure et extérieure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer