Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.94 po
- Longueur totale10.45 po
- Largeur totale4.67 po
- Taille (ISO-4401)D08
- Taille de la vanneD08
Détails
- ActionnementFonctionne avec pilote
- Matériau du corpsFonte ductile
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
- Numéro de conception10
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électriqueBobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Débit maximum700 L/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Spécification de rendementStandard
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG5V-8 10
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort de bout en bout
- Type de bobineB Extrémité du port
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Utilise la vanne pilote de performance standard Eaton-Vickers DG4V3S-60 pour une réactivité, une durabilité et une facilité d’entretien exceptionnelles
- Pression nominale maximale élevée de 5,000 psi
- 1,450 psi maximum de l’orifice du réservoir
- Vaste gamme d’arrangements de bobines et de ressorts, réglages de la course et de l’étrangleur pilote et clapets antiretour intégrés
- Options électriques, y compris les types de bobines, les connexions et les boîtiers de câblage
- Les remplacements manuels simples sont standard
- les remplacements manuels étanches et verrouillables sont facultatifs
- Commutateur de surveillance de la position de la bobine de l'étage principal en option
- Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
- Corps en fonte solide et passages de noyau pour une résistance maximale et une chute de pression minimale
- Remplacement et entièrement interchangeable avec les soupapes de conception H8 précédentes
- Conçu et soutenu par Eaton-Vickers, avec plus de 70 ans en tant que chef de file mondial en matière de puissance des fluides et de contrôle de la motine
- Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
- tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
- Le kit de tampon pour vanne uniquement est l'article Mi no 00379096
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation