Motion
167-0024-001
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 4000 - 4000 - Roue, déplacement de 19.83 po3/r, 32 mm, 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI03555817
N° MFR167-0024-001
Prix1,832.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 4000 - 4000 - Roue, déplacement de 19.83 po3/r, 32 mm, 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI03555817
N° MFR167-0024-001
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
Prix1,832.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    7019 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    32 mm
  • Hauteur totale
    5.28 po
  • Longueur totale
    9.06 po
  • Largeur totale
    5.28 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; 108.0 [4.25] diam. pilote. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 147.6 [5.81] Dia. Cercle de boulonnage. 127 [5.00] Dia. Pilote de montage arrière
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    19.83 po3/r
  • Pression intermittente
    240 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    234 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    300 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 4.25 po Pilote (5 po Pilote arrière)
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    4000 - Roue
  • Type d’arbre
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
167-0024-001
  • Robinet de navette avec soupape de décharge de contrepression
  • Capacité de roulement supérieure à celle de la série 2000
  • Couple de la série 4000 .

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon