Motion
GG106-NP08-08
Adaptateur droit - 1/2 po mâle britannique tuyau standard parallèle x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
N° D’ARTICLE MI03556876
N° MFRGG106-NP08-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1/2 po mâle britannique tuyau standard parallèle x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
N° D’ARTICLE MI03556876
N° MFRGG106-NP08-08

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 BSPP, 1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Mot-clé de description
    Tuyau standard britannique mâle 1/2 po parallèle x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC

Aperçu

Description du fabricant
GG106-NP08-08
  • Résistance aux vibrations
  • Fournit un adaptateur pour convertir les ports BSP en ports 37° permettant l'utilisation de connecteurs standard
  • Plaquage trivalent en chromate de zinc transparent
  • Joints toriques de rechange vendus séparément