Motion
1050 HUB 1-3/16 KW & SS

LOVEJOY INC
1050 HUB 1-3/16 KW & SS

Concentrateur de couplage de grille 69790406108 - Code de taille de couplage 1050 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.1875 po, longueur de 2.3800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI03557514
N° MFR1050 HUB 1-3/16 KW & SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1050 HUB 1-3/16 KW & SS

Concentrateur de couplage de grille 69790406108 - Code de taille de couplage 1050 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.1875 po, longueur de 2.3800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI03557514
N° MFR1050 HUB 1-3/16 KW & SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.8800 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Concentrateur Diamètre  
    2.6300 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3800 po
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    697904061086

Aperçu

Description du fabricant
1050-HUB-1-3/16-1/4X1/8KW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif