Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale4.9219 po
- Fente Espacement2.4375 po
- Poids1.30 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMUCTPL206-20W
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250236497
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3750 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTPL200W
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250236497