Motion
KHR206-20
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.2500 po, diam. ext. de 2.4409 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03557629
N° MFRKHR206-20
Prix36.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.2500 po, diam. ext. de 2.4409 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03557629
N° MFRKHR206-20
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
Prix36.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4063 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6300 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHR200
  • CUP_NON
    0808250103119

Aperçu

Description du fabricant
KHR206-20 1-1/4 COL ÉCCENTRIQUE BRG