Motion
D243-8
Coupe-fils - 12 AWG, capacité de coupe 14 AWG, 8-1/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03560827
N° MFRD243-8
Prix58.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils - 12 AWG, capacité de coupe 14 AWG, 8-1/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03560827
N° MFRD243-8
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
Prix58.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    12 cm, 4.7300 po
  • Longueur de la mâchoire
    13/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    12 mm;0.4600 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Longueur
    7.9800 po, 203 mm
  • Profondeur globale
    0.4600 po, 12 mm
  • Longueur totale
    8-1/16 po
  • Hauteur de pièce unique
    12 mm;0.4600 po
  • Longueur de pièce unique
    203 mm;7.9800 po
  • Largeur d’une seule pièce
    32 mm;1.2500 po
  • Poids de l’outil
    272 g, 9.6 oz
  • Largeur de l’outil
    32 mm;1.2500 po
  • Poids
    0.6 lb
  • Largeur
    1.2500 po, 32 mm

Détails

  • Application
    Fil 12 et 14 AWG
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale à effet de levier élevé
  • Capacité de coupe
    12 AWG, 14 AWG
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    12 et 14 AWG
  • Description
    Pince coupante diagonale, haute efficacité, dénudage, 8-Inch
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Acier allié, plastique
  • Style de poignée
    Enrobé de plastique
  • Type de poignée
    Enrobé de plastique
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644720581

Aperçu

Description du fabricant
PINCE COUPANTE DIAGONALE D243-8 8 PO