Motion
SY 20 WF

SKF
SY 20 WF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 20 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03560840
N° MFRSY 20 WF
Prix168.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 20 WF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 20 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03560840
N° MFRSY 20 WF
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
Prix168.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Largeur de la base
    32 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    97 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.55 kN
  • Roulement de rechange
    JAUNE 204-2F
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316570953060

Aperçu

Description du fabricant
SY 20 WF PIL NOIR