Motion
GH781-16R150
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH781 - DI 1 po, DI 1.44 po, pression de service 3000 psi, pression d'éclatement 12000 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03560861
N° MFRGH781-16R150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH781 - DI 1 po, DI 1.44 po, pression de service 3000 psi, pression d'éclatement 12000 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03560861
N° MFRGH781-16R150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5.9 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Hauteur
    1.00 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Longueur du tuyau
    150.00 pi
  • Poids du tuyau
    108.00 lb
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    150.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.44 po
  • Diamètre extérieur
    1.44 po
  • Longueur totale
    150.00 pi
  • Poids global
    108.00 lb
  • Épaisseur du mur
    0.42 po
  • Poids
    108.00 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Mélange PVC/nitrile
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH781
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH781-16R150
  • Numéro CUP du fabricant
    678146076700
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    258.8 °F
  • Pression maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température maximale
    258.8 °F
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -50.8 °F
  • Température minimale
    -50.8 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    258.8 à -50.8 °F
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Normes respectées
    EN857 2SC|SAE 100R16 Type S|DNV|BV|Approuvé MSHA|LR|USCG|MED|Certifié ABC|EN45545|BWB
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
  • CUP_NON
    678146076700
  • Pression de service
    3000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    258.8 °F
  • Température de travail min.
    -50.8 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU GH781-16R150
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif