Motion
C95MDF63TN-80

SMC CORP OF AMERICA
C95MDF63TN-80

Cylindre pneumatique à biellette C95M - Alésage 63 mm, course 80 mm, tige 20 mm, filetage mâle M16x1.5 , tige simple, bride (tige), montage MF1 , coussin d'air aux deux extrémités, 3/8 NPT ports
N° D’ARTICLE MI03573043
N° MFRC95MDF63TN-80
Prix235.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C95MDF63TN-80

Cylindre pneumatique à biellette C95M - Alésage 63 mm, course 80 mm, tige 20 mm, filetage mâle M16x1.5 , tige simple, bride (tige), montage MF1 , coussin d'air aux deux extrémités, 3/8 NPT ports
N° D’ARTICLE MI03573043
N° MFRC95MDF63TN-80
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
Prix235.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Hauteur totale
    75 mm
  • Longueur totale
    243 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M16x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La C95 est ISO, VDMA24562 interchangeable et utilise une construction de tirant. En plus des coussins standard, la bande d’usure, la C95 utilise une conception de coussin « flottant » qui améliore grandement le fonctionnement.
  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JA50-16-150
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    ES5063
  • Support pivotant en angle uni
    E5063
  • Montage sur manille amovible Mp2
    D5063, DS5063 (pour accessoire ES)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    C5063
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    CR5063
  • Montage à bride - MF1/MF2
    F5063
  • Fixations au pied - MS1
    L5063
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur, grattoir à tige métallique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Acier GKM16-32
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS95-63
  • Série
    C95
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle KJ16D
  • Normes respectées
    VDMA24562, IS0 15552, GM CC--001

Aperçu

Description du fabricant
C95MDF63TN-80 CYLINDRE
  • Conforme à la norme ISO 15552 (GM CC-001)
  • Le grattoir à tige métallique est standard
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses standard jusqu'à 800mm (selon la taille de l'alésage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon