Motion
C07200633000S

AS RAYMOND
C07200633000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.0000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 7.4137 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03573663
N° MFRC07200633000S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200633000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.0000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 7.4137 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03573663
N° MFRC07200633000S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02773 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200633000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.4137 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-063-3000S PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif