Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale88.8 mm
- Longueur totale204.4 mm
- Largeur totale46 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Numéro de conception70
- Type de connecteur électriqueBoîte de raccordement
- Direction du débit4-Way
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Débit maximum26.4 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale35 psi
- Température de fonctionnement min.5 °F
- Type de montageSous-plaque
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre ouvert (A, B et T) Flux restreint
- Pression nominale du port T3050 psi
- Application de la vanneIndustriel
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)