Motion
VCW-12
VCW - Femelle filetée avec goujon mâle à l'extrémité de la tige droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03579585
N° MFRVCW-12
Prix99.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VCW - Femelle filetée avec goujon mâle à l'extrémité de la tige droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03579585
N° MFRVCW-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix99.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5937 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    12280 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    VCW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    190029051371

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE VCW-12S AVEC GOUJON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer