Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale150.5 mm
- Longueur totale187 mm
- Largeur totale62 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 positions doubles
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse15 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde2.1 à 50 Hz W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Norme de filetagesans sous-plaque
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air et gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
- Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
- Temps de réponse : 55 ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à +60°C