Motion
60351 DISQUE DE MEULAGE ET DE MÉLANGE LÉGER SCOTCH-BRITE TN CHANGEMENT RAPIDE 5 PO XNH SPR DTY A

3M
60351 SCOTCH-BRITE LIGHT GRIND & BLEND DISC TN QUICK CHANGE 5"XNH SPR DTY A

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip de 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03595280
N° MFR60351 SCOTCH-BRITE LIGHT GRIND & BLEND DISC TN QUICK CHANGE 5"XNH SPR DTY A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60351 SCOTCH-BRITE LIGHT GRIND & BLEND DISC TN QUICK CHANGE 5"XNH SPR DTY A

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip de 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03595280
N° MFR60351 SCOTCH-BRITE LIGHT GRIND & BLEND DISC TN QUICK CHANGE 5"XNH SPR DTY A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500292638
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011603513
  • Type de montage
    Changement rapide de type N
  • CUP_NON
    00048011603513

Aperçu

Description du fabricant
60351 MOUTURE ET MÉLANGE LÉGERS SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule et se mélange en une seule étape
  • Les abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ coupent rapidement et uniformément pendant toute la durée de vie du disque
  • La construction durable résiste à l’usure des bords
  • Scotch-Brite™ le matériau ne fondra pas sur les soudures à chaud, permettant un mélange sans attendre
  • La fixation et le retrait à boucles et à crochets permettent un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon