Motion
50321
Ponceuse à disque à angle droit - électrique avec cordon, 0.7 hp, vitesse maximale; 11000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03595290
N° MFR50321
Prix1,395.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à disque à angle droit - électrique avec cordon, 0.7 hp, vitesse maximale; 11000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03595290
N° MFR50321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,395.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Diamètre maximum du disque
    5 po
  • Hauteur totale
    5-5/8 po
  • Longueur totale
    6-5/8 po
  • Taille de la broche
    5/8-11 po
  • Poids de l’outil
    2.2 lb

Détails

  • Puissance
    0.7 hp
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Source d’alimentation
    Électrique avec fil
  • CUP_NON
    0616026503212

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE À DISQUE À POIGNÉE PISTOLET 50321

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon