Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8438 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Largeur du boîtier1.5625 po
- Largeur de la bague intérieure2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Longueur totale Diamètre7.0625 po
- Largeur totale4.3750 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant710697
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange3-18T XLO
- Type de jointCouper le joint en feutre imprégné d’huile
- SérieMSFT
- Type de roulementBalle
Aperçu
Description du fabricant
MSFT-24T XLO
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité