Motion
VA-090
Anneau en V - VA, plage d’arbres de 88.01 mm, diamètre extérieur de 4.133 po, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI03596061
N° MFRVA-090
Prix12.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V - VA, plage d’arbres de 88.01 mm, diamètre extérieur de 4.133 po, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI03596061
N° MFRVA-090
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
Prix12.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    4.133 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.563 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    88.01 mm
  • Poids
    12.8 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67123512 3.563 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer