Motion
23072CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 134 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI03617850
N° MFR23072CAMP55W507
Prix25,066.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 134 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI03617850
N° MFR23072CAMP55W507
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
Prix25,066.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    134 mm
  • Poids
    340.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2990000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037542
  • Vitesse maximale
    670 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    4700000 N
  • CUP_NON
    029176037542

Aperçu

Description du fabricant
23072CAMP55W507 BRG (ANCIEN 23072CAME4P55)