Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.18 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6005-2RLD-26MM BILLE BRG
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 60052RS-26 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant60052RS-26
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106790082